仕様極数:12 ケーブルサイズ:10 5 AWG 定格電流:100A レール取付の互換性:あり 端子方法:埋め込みネジ 長さ:104.5mm 幅:50mm 高さ:42mm 色:クリア 定格電圧:450 、 ケーブルCSA:16 mm2, mm2 動作温度 Max:+85℃ Commoning Blocks (DIN Rail Mounting). Designed for the commoning together of same potential cables, the terminal blocks are ideal for use in junction boxes, panel boards, equipotential earthing applications and where disconnection of branch wires must be possible without interruption on the main conductors. Each pole of the terminal is linked internally by copper busbar, providing low resistance connection path.,Certain blocks are available in mixed pole size format e.g. stock no. 388-2827 is shown as + 6. This is x 16mm2 6 6mm2. See comparison table for detail(TM) of other formats.,Voltage rating 450V,DIN rail mounting commoning blocks fit all types of Top hat rails. Current rating by CSA 6mm (16A), 16mm (100A), 35mm (170A) The mixed pole format have current rating corresponding to the max. CSA accomodatedRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(3個)