仕様継手タイプ:ジャックチェーン●呼び寸法:#8●色:黒●仕上げ:黒●基準適合:BS EN 50086●1袋 =10 m. ジャックチェーン. シングルリンク懸架鎖、長さ10 m、リンク27個/m、黒ワニス、又は亜鉛めっき仕上げ。 使用荷重が10 kgあり、ドームカバー(品番 < 608-165') 608-165 及びオスフック(品番< 608-266') 608-266 と組み合わせて使用し、コンジット、パイプ照明などの懸架に最適です。色黒規格BS EN 50086呼び寸法(mm)#8仕上黒継手ジャックチェーン内容量1個