曜日別特売

RS PRO トロイダルコア

RS PRO トロイダルコア - RS PRO
仕様タイプ:フェライトコア●寸法:15.64 x 6.99 x 28.57mm●アプリケーション:EMI除去●材料:フェライト、ニッケル亜鉛●高さ:28.57mm●内径:6.99mm●外径:15.64mm●RS品番< 239-056') 239-056/は6.35mm径までのケーブルに適しています。 RS品番< 239-062') 239-062/は12.7mm径までのケーブルに適しています。. EMIアブソーバ. データ/電源用ケーブルのEMIを8dB以上減衰できるフェライトスリーブ ケーブルをスリーブに通してシールド ケーブルからの輻射エネルギーをスリーブによって吸収 ケーブルで送られるデータには影響なし EMIの減衰特性はCISPR22、BS6527、FCC、及びVDEの条件に適合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48529864239-056
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする