RS PRO
RS PRO ネオンインジケータランプ
仕様
T3 (10mm) MCCネオンランプ、抵抗内蔵
長さ(mm)
30
定格電圧(V)
220/250
発光色
クリア
寿命
50000h
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ(mm)
10.3
電球ベース
BA9
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48532479
655-9334
1.8
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48532488
655-9671
4.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください