曜日別特売

RS PRO パーツボックス仕切り

RS PRO パーツボックス仕切り - RS PRO
仕様タイプ:ディバイダ●仕切り:24●引き出しの奥行き:2mm●引き出しの長さ:87mm●引き出しの幅:49mm●収納キャビネット. 亜鉛めっき仕上げのスチールキャビネット 敏感なコンポーネントを安全に収納 引き出し用のラベル付属内容量1袋(24個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48532953484-9607
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする