曜日別特売

Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 10極

Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 10極 - ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 10極 - ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 10極 - ハーティング
コンタクト数10定格電流(A)16オス・メスオスタイプコネクタキットスレッドサイズM20内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シリーズ
定格電圧(V)
キット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4826560509200102612+19200101540Han A250acHood, Insert
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
4826561409330102601+19300101520Han E500フード、インサート
オープン
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
返品不可
4826562309330102601+19300101420Han E500フード、インサート
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
4826559609200102612+19200101440Han A250acHood, Insert
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする