ハーティング
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 16極
タイプ
コネクタキット
定格電流(A)
16
キット内容
Hood, Insert
コンタクト数
16
オス・メス
オス
スレッドサイズ
M25
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シリーズ
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48265639
09200162612+19200160446
Han A
250ac
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48265648
09200162612+19200160546
Han A
250ac
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48265657
09330162601+19300161521
Han E
500
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください