ハーティング
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 3極
コンタクト数
3
シリーズ
Han A
定格電流(A)
10
オス・メス
オス
タイプ
コネクタキット
スレッドサイズ
M20
定格電圧(V)
230→400ac
キット内容
フード、インサート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48265666
09200032611+19200031440
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48265675
09200032611+19200031640
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください