ハーティング
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 10極
コンタクト数
10
シリーズ
Han E
定格電流(A)
16
オス・メス
メス
タイプ
コネクタキット
定格電圧(V)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
スレッドサイズ
キット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48265763
09300101231+09330102701
PG16
Housing, Insert
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48265779
09330102701+19300101730
M20
フード、インサート
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48265788
09330102701+19300100272
M32
Housing, Insert
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください