コンタクト数5シリーズHan Push Pull定格電流(A)16オス・メスメスタイプコネクタキット定格電圧(V)690キット内容ハウジング、インサート範囲Han仕様IEC61 076-3-117、IEC61 076-3-118. クイックロック製品: 812-5911、812-5895 標準バージョン: 812-5902、812-5891. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタ及びハウジング、4極、アース付き. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタとハウジングは、9~13 mmの圧着範囲を備え、Han-Quick Lock終端技術を採用しているので、特殊な工具なしで現場で組み立てることができます。標準圧着端子コネクタのバージョン(定格電力230/400 V、16 Aの5極付き)も用意しています。 標準圧着端子タイプ用のコネクタコンタクトは別売りです。. IP67等級(かん合時) 4極、アースコンタクトのレイアウト付き動作温度範囲(℃)-40→+80挿抜回数500回以上内容量1個