Harting ヘビーデューティパワーコネクタ 表面実装ハウジングソケットキット メス 6極
- 仕様
- Han E コネクタ アセンブリ パック. 工場、生産ライン等の悪環境での使用に最適 コネクタ、フードがセットでの販売 コンタクトは簡単なネジ止め式
- タイプ
- 表面実装ハウジングソケットキット
- シリーズ
- Han E
- 定格電圧(V)
- 500
- 定格電流(A)
- 16
- キット内容
- フード、インサート
- コンタクト数
- 6
- オス・メス
- メス
- スレッドサイズ
- M20
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4846:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30
























