ハーティング
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ 表面実装ハウジングソケットキット メス 6極
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48266016
品番
09330062701+19300061750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
Han E コネクタ アセンブリ パック. 工場、生産ライン等の悪環境での使用に最適 コネクタ、フードがセットでの販売 コンタクトは簡単なネジ止め式
タイプ
表面実装ハウジングソケットキット
シリーズ
Han E
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
16
キット内容
フード、インサート
コンタクト数
6
オス・メス
メス
スレッドサイズ
M20