ハーティング
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット カプラキット オス 16 + PE極
コンタクト数
16 + PE
シリーズ
Han A
定格電流(A)
16
オス・メス
オス
タイプ
カプラキット
スレッドサイズ
PG16
定格電圧(V)
250ac
キット内容
Hood, Insert
仕様
UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートをフード又はハウジングに取り付けられます。. フードケーブルプラグ. サイド又はトップエントリタイプ シングルレバーロック オスインサート付き
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48266156
09200160440+09200162612
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48266165
09200160540+09200162612
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください