ハーティング
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット パネルキット オス 10 + PE極
仕様
UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートをフード又はハウジングに取り付けられます。. フードケーブルプラグ. サイド又はトップエントリタイプ シングルレバーロック オスインサート付き
タイプ
パネルキット
シリーズ
Han A
定格電圧(V)
250ac
定格電流(A)
16
キット内容
Hood, Insert
コンタクト数
10 + PE
オス・メス
オス
スレッドサイズ
PG16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48266235
09200100440+09200102612
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください