ハーティング
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット パネルキット オス 3 + PE極
仕様
UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートをフード又はハウジングに取り付けられます。. フードケーブルプラグ. サイド又はトップエントリタイプ シングルレバーロック オスインサート付き
タイプ
パネルキット
シリーズ
Han A
定格電流(A)
10
キット内容
Hood, Insert
コンタクト数
3 + PE
オス・メス
オス
スレッドサイズ
PG11
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48266244
09200031640+09200032611
230→400ac
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48266253
09200031440+09200032611
230/400ac
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください