ハーティング
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット パネルキット メス 3 + PE極
タイプ
パネルキット
シリーズ
Han A
定格電圧(V)
230→400ac
定格電流(A)
10
コンタクト数
3 + PE
オス・メス
メス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48266287
09200030720+09200032711
Female Insert, Hood
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48266278
09200030820+09200032711
メスインサート、フード
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください