曜日別特売

Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット パネルキット メス 4 + PE極

Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット パネルキット メス 4 + PE極 - ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタキット パネルキット メス 4 + PE極 - ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタキット パネルキット メス 4 + PE極 - ハーティング
コンタクト数4 + PEシリーズHan A定格電流(A)10オス・メスメスタイプパネルキット定格電圧(V)230→400ac内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
スレッドサイズ
キット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4826629609200030820+09200042711M3メスインサート、フード
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
4826630509200030720+09200042711PG11Female Insert, Hood
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
4826631409200031750+09200042711PG11Female Insert, Hood
オープン
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする