ハーティング
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット パネルソケットキット オス 10極
仕様
UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. フードケーブルプラグ + オスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。
タイプ
パネルソケットキット
シリーズ
Han E
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
16
キット内容
Hood, Insert
コンタクト数
10
オス・メス
オス
スレッドサイズ
PG16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48266323
09300101521+09330102601
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください