ハーティング
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット パネルソケットキット オス 6極
仕様
UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. フードケーブルプラグ + オスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。
タイプ
パネルソケットキット
シリーズ
Han E
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
16
キット内容
Hood, Insert
コンタクト数
6
オス・メス
オス
スレッドサイズ
PG16
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48266339
09300061541+09330062601
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48266348
09300061441+09330062601
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください