曜日別特売

Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット ロックレバーキット オス 4 + PE極

Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット ロックレバーキット オス 4 + PE極 - ハーティング
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートをフード又はハウジングに取り付けられます。. フードケーブルプラグ. サイド又はトップエントリタイプ シングルレバーロック オスインサート付きタイプロックレバーキットシリーズHan A定格電流(A)10キット内容Hood, Insertコンタクト数4 + PEオス・メスオススレッドサイズPG11内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4826643609200030420+09200042611230→400ac
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
4826644509200030620+09200042611230/400ac
オープン
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする