Harting 圧着ピンコンタクト Crimp Terminal

Harting 圧着ピンコンタクト Crimp Terminal - ハーティング
仕様Harting DIN41612シリーズ手動工具. 圧着コンタクトが必要なDIN41612シリーズのタイプD、E、F、FM及びHMのコネクタとの併用に適した工具シリーズです。 品番 ; 740-6654 740-6654 は、DIN41641に適合した0.14~1.5 mm2のコンタクトを圧着するための手動圧着工具です。 品番 ; 740-6663 740-6663 は、BC/FCコンタクト用の基本的な手動圧着工具です。ダイは別売りです。 品番 ; 843-5996 843-5996 は、圧着工具フレーム740-6663で使用する圧着ダイです。この圧着工具フレーム740-6663は、har-bus 64圧着コンタクトをサイズ28-20 AWGのワイヤに圧着し、FC1圧着コンタクトをサイズ28-24 AWGのワイヤに圧着するために使用します。 品番 ; 843-5990 843-5990 は、圧着工具フレーム740-6663で使用する圧着ダイです。この圧着工具フレームは、サイズ26-20 AWGにコンタクトを圧着するために使用します。 品番 ; 740-6666 740-6666 は、圧着工具フレーム740-6663で使用する圧着ダイです。この圧着工具フレームは、コンタクトをサイズ20-16 AWGのワイヤに圧着するために使用します。 品番 ; 865-8398 865-8398 は、圧着工具740-6663で使用するBCロケータです。全長(mm)220コネクタ(圧着コネクタ)圧着端子内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4826725809990000620
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする