極数15仕様Harting DIN41615タイプH15高電流プラグ. 4種のスタイルの高電流タイプH DIN41612プラグ製品です。どの製品もブレードは基板に平行になります。 ; 469-522 469-522 : 90°基板実装、標準コンタクト付き ; 481-954 481-954 : 90°基板実装、1つのリーディングコンタクト(LC)が最初に位置z32でかん合 ; 481-960 481-960 : 250ブレードプラグの位置z32にリーディングコンタクトがあり、250サイズレセプタクルの2.5 mm 2ワイヤ用に6.3 mmブレードで終端(シュラウドなし) ; 740-6966 740-6966 : 250ブレードプラグ標準コンタクト、250サイズレセプタクルの2.5 mm 2ワイヤ用の6.3 mmブレード付き(シュラウドなし) 品番 ; 757-7932 757-7932 は、鉄道分類NFF16-101、煙指数F1、難燃性等級I2で鉄道用途向けに承認されています。. 硬質銀めっきの施された銅合金コンタクト使用の15極、15 Aプラグ 接触抵抗: 8 mΩ(最大) 熱可塑樹脂 - ガラス繊維入り長さ(mm)94幅(mm)14.8寸法(mm)94×14.8×25ピッチ(mm)5.08シリーズDIN 41 612端子の種類はんだ定格電流(A)15深さ(mm)25材質(ハウジング)サーモプラスチックコンタクト数15オス・メスオスボディ向きライトアングルコンタクトめっき銀内容量1個