ハーティング
Harting 丸形コネクタ Harax M12シリーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクト数
取付方式
コネクタサイズ
IP等級
コンタクトジェンダー
定格電圧(V)
ボディ向き
シリーズ
端子種別
定格電流(A)
動作温度(℃)
ソケットorプラグ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48268073
21032721505
5
-
M12
IP65、IP67
オス
50
ストレート
Harax M12
-
4
(Min)-5
プラグ
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48268089
21032122400
3
ケーブルマウント
M12
IP65、IP67
メス
50
ストレート
Harax M12
-
-
-
-
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48268055
21032121306
3
ケーブルマウント
M12
IP65、IP67
オス
50
ストレート
Harax M12
-
-
-
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
取扱停止中
返品不可
48268064
21032211405
4
ケーブルマウント
M12
IP65、IP67
オス
32
ストレート
Harax M12
埋め込みネジ
4
(Min)-25
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
取扱停止中
返品不可
48268098
21032212405
4
ケーブルマウント
M12
IP65、IP67
メス
32
ストレート
Harax M12
埋め込みネジ
4
(Min)-25
-
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
取扱停止中
返品不可
48268037
21032411300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48268046
21032121400
3
ケーブルマウント
M12
IP65、IP67
オス
50
ストレート
Harax M12
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください