ハーティング
Harting 丸形コネクタ M8シリーズ
IP等級
IP67
シリーズ
M8
仕様
Harting M8コネクタ. Hartingのこのねじ込みカップリングM8コネクタにより、堅牢で確実な接続が可能になります。 この丸型コネクタは、高水準の侵入保護機能も備えており、苛酷な環境での使用に適しています。
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
4
コネクタサイズ
M8
接合型
スクリューオン
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクト数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ボディ向き
コンタクトジェンダー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48268387
21023591301
3
4
60
ストレート
オス
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48268396
21023593301
3
4
60
ライトアングル
オス
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48268414
21023591401
4
4
30
ストレート
オス
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48268423
21023593401
4
4
30
ライトアングル
オス
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48268448
21023592301
3
4
60
ストレート
メス
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48268457
21023594301
3
4
60
ライトアングル
メス
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48268475
21023592401
4
4
30
ストレート
メス
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48268484
21023594401
4
4
30
ライトアングル
メス
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48268493
21023692401
4
4
30
ストレート
メス
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
48268405
21023691301
3
4
60
ストレート
オス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48268439
21023691401
4
4
30
ストレート
オス
オープン
取扱い終了
返品不可
48268466
21023692301
3
4
60
ストレート
メス
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください