ハーティング
Harting 基板接続用ヘッダ Har-Flexシリーズ 1.27mm ストレート 表面実装
タイプ
電線対基板
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
1.27
シリーズ
Har-Flex
端子種別
はんだ
行数
2
材質(コンタクト)
銅合金
ボディ向き
ストレート
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンタクト数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48268929
15210122601000
12
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48268938
15210262601000
26
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48268947
15210502601000
50
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください