ハーティング
Harting 基板接続用ヘッダ Har-Flexシリーズ 1.27mm ストレート
シリーズ
Har-Flex
ピッチ(mm)
1.27
行数
2
ボディ向き
ストレート
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
端子種別
はんだ
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
コネクタシステム
コンタクトめっき
定格電流(A)
シリーズ番号
取付方式
タイプ
定格電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48268965
15110122601000
1袋(5個)
12
基板対基板, 電線対基板
金
1.1
-
-
-
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48269044
15110262601000
1袋(5個)
26
-
-
-
-
表面実装
基板対基板、電線対基板
-
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48269053
15120262601000
1袋(5個)
26
-
-
-
-
表面実装
基板対基板、電線対基板
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48269078
15110502601000
1袋(5個)
50
-
-
-
-
表面実装
基板対基板、電線対基板
800
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48268983
15110162601000
1個
16
-
-
1.7
1511
表面実装
電線対基板
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48268999
15120162601000
1個
16
-
金
1.7
1512
表面実装
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48269017
15110202601000
1個
20
電線対基板
-
1.7
1511
-
電線対基板
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48269026
15120202601000
1個
20
-
-
1.7
1512
表面実装
基板対基板、電線対基板
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48269069
15120402601000
1個
40
-
-
1.5
1512
表面実装
基板対基板、電線対基板
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48269087
15120502601000
1袋(5個)
50
-
-
-
-
表面実装
基板対基板、電線対基板
800
オープン
取扱い終了
返品不可
48269096
15120682601000
1袋(5個)
68
基板対基板, 電線対基板
-
-
-
-
基板対基板、電線対基板
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48269105
15110682601000
1個
68
-
-
1.5
1511
表面実装
電線対基板
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48269139
15110802601000
1袋(5個)
80
-
金
-
-
表面実装
-
800
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください