ハーティング
Harting 基板接続用ヘッダ Har-Flexシリーズ 1.27mm ライトアングル
ピッチ(mm)
1.27
シリーズ
Har-Flex
端子種別
はんだ
行数
2
ボディ向き
ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンタクト数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48268974
15150122601000
12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48269008
15150162601000
16
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48269035
15150202601000
20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48269114
15150682601000
68
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48269123
15150062601000
6
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48269148
15150802601000
80
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください