ハーティング
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 34極 2列
コンタクト数
34
行数
2
ピッチ(mm)
2.54
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
シリーズ
SEK 18
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
ピッチ(mm)
ボディ向き
端子種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48270198
09185346324
1個
34
2.54
ストレート
はんだ
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48270243
09185346924
1個
34
2.54
ストレート
はんだ
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48270259
09185346329
1個
34
2.54
ストレート
押し込みタイプ
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48270268
09185347324
1個
34
2.54
ストレート
はんだ
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48270277
09185347904
1個
34
2.54
ストレート
はんだ
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48270286
09185346902
1個
34
2.54
ストレート
はんだ
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48270225
09185346914
1個
34
2.54
ストレート
はんだ
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
取扱停止中
返品不可
48270234
09185346927
1個
34
2.54
ストレート
ワイヤラップ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
取扱停止中
返品不可
48270295
09185346324
1箱(100個)
34
2.54
ストレート
はんだ
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
48270207
09185345909
1個
34
2.54
ストレート
押し込みタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48270216
09185345919
1個
34
2.54
ストレート
押し込みタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48270304
09185346329
1箱(100個)
34
2.54
ストレート
押し込みタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
48270313
09185346913
1個
34
2.54
ライトアングル
はんだ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48270329
09185346901
1個
34
2.54
ライトアングル
はんだ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください