ハーティング
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 64極 2列
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
SEK 18
行数
2
コンタクト数
64
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
端子種別
ボディ向き
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48270645
09185646324
1個
はんだ
ストレート
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48270663
09185646914
1個
はんだ
ストレート
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48270706
09185646903
1個
はんだ
ライトアングル
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48270715
09185646913
1個
はんだ
ライトアングル
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48270724
09185646903
1箱(50個)
はんだ
ライトアングル
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
48270654
09185646924
1個
はんだ
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48270679
09185645919
1個
押し込みタイプ
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48270688
09185646902
1個
はんだ
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
48270697
09185646324
1箱(50個)
はんだ
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください