ハーティング
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 4極
材質
ガラス繊維強化、液晶ポリマー
色
黒
タイプ
プラグ
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
Har-Flexicon
行数
1
コンタクト数
4
オス・メス
メス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ピッチ(mm)
定格電圧(V)
端子種別
定格電流(A)
ボディ向き
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48271345
14310410301000
1.27
16
IDC
2.7
横型
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48271537
14310413101000
2.54
160
プッシュイン
7.3
垂直
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください