Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 2極 SMT

Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 2極 SMT - ハーティング
コンタクト数2ピッチ(mm)2.54行数1取付方式表面実装オス・メスオス端子種別SMTタイプ基板ヘッダ定格電流(A)7.3定格電圧(V)160シリーズHar-Flexicon材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディ向き
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4827143314110213001000垂直7.45
オープン
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
4827142414110213002000横型5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする