ハーティング
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 2極
シリーズ
Har-Flexicon
行数
1
コンタクト数
2
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
タイプ
取付方式
ピッチ(mm)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48271449
14310213101000
1個
黒
プラグ
ケーブルマウント
2.54
160
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48271458
14010213110160
1個
白
スプリングケージ
PCBマウント
2.54
160
オープン
取扱い終了
返品不可
48271799
14120217001000
1袋(10個)
黒
基板ヘッダ
PCBマウント
5.08
300
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください