ハーティング
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 3極 SMT
材質
ガラス繊維強化、液晶ポリマー
色
黒
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
Har-Flexicon
定格電圧(V)
160
行数
1
コンタクト数
3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
端子種別
定格電流(A)
ボディ向き
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48271467
14110313001000
基板ヘッダ
SMT
7.3
垂直
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48271476
14010313102000
基板端子台
プッシュイン
8.4
横型
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください