Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 3極

Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 3極 - ハーティングHarting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 3極 - ハーティング
コンタクト数3行数1シリーズHar-Flexicon
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
取付方式
オス・メス
端子種別
タイプ
定格電流(A)
ボディ向き
定格電圧(V)
材質
深さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48271485143103131010001個2.54パネルマウントメスプッシュインプラグ7.3垂直160ガラス繊維強化、液晶ポリマー14.2-
オープン
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
48271494141103130020001個2.54パネルマウントオスSMT基板ヘッダ7.3横型160ガラス繊維強化、液晶ポリマー5-
オープン
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
48271503140103131101601個2.54PCBマウントメスプッシュインスプリングケージ6横型160--9.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48271808141203170010001袋(10個)5.08PCBマウントオススルーホール基板ヘッダ15ストレート300銅合金 (コンタクト)12-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする