ハーティング
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 5極
材質
ガラス繊維強化、液晶ポリマー
色
黒
タイプ
プラグ
取付方式
ケーブルマウント
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
Har-Flexicon
定格電圧(V)
160
端子種別
プッシュイン
定格電流(A)
7.3
深さ(mm)
14.2
行数
1
コンタクト数
5
オス・メス
メス
ボディ向き
垂直
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48271564
14310513101000
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください