Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 2列, 4極 SMT

Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 2列, 4極 SMT - ハーティング
仕様Harting har-flexiconR 2.54 mm基板端子台. これらのHarting製のhar-flexiconR 2.54 mm mini I/O PCB SMTプラグ式端子台は、単線をすばやく終端するために使用します。 これらのhar-flexiconRプラグ式端子台は、24-20 AWGのワイヤに対応するプッシュインスプリングケージ端子を備えています。 この端子台にもめっきが施された6 Aコンタクトが備わっており、垂直方向と水平方向の接続に対応します。 har-flexiconR基板SMTプラグ対応端子台は、産業用機器の周辺部と基板の間でリンクを設けるのに適しています。材質ガラス繊維強化、液晶ポリマータイプ基板端子台取付方式表面実装ピッチ(mm)2.54シリーズHar-Flexicon定格電圧(V)160端子種別プッシュイン行数2コンタクト数4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
深さ(mm)
ボディ向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48271713140104131020008.45横型
オープン
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
48271729140104131010007.510.6垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする