仕様Har-Bus 64 HMエッジコネクタ. Harting Har-Bus 64ハードメトリックコネクタは、さまざまなPCI用途に適しています。このハードメトリックコネクタは、制御システムや産業用コンピュータシステム向けの高速コネクタ用途に適合するように設計されています。 Har-Bus HMコネクタはすべてプレスイン技術に対応しています。. 2 mmピッチ 定格電流: 1 A @ 70 ℃ (80 %ディレーティング) テスト電圧: 750 V ac (最小)シリーズhar-bus 64端子種別圧着接触抵抗(mΩ)(最大)20動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+125ワイヤー(最小)0.09mm2、28AWG、(最大)20AWGオス・メスメス併用可能製品har-bus 64コネクタハウジング内容量1個