ハーティング
Harting 電源コネクタ (産業用コネクタ ), Han Power Sシリーズ,表面実装, ソケット
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
ポール
ソケットorプラグ
定格電圧(V)
取付方式
色
IP等級
オス・メス
ボディ向き
ケーブル
端子種別
動作温度(℃)
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48271869
09120084806
10
6P+E
ソケット
600
表面実装
黒
IP65
メス
ストレート
(CSA)4→6mm
2
IDC
(Min)-25、(Max)+80
Han Power S
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48271878
09120084807
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48271887
09120084801
25
8P+E
ソケット
600
表面実装
黒
IP65
メス
ストレート
(CSA)2.5→4mm
2
IDC
(Min)-25、(Max)+80
Han Power S
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48271896
09120084811
25
8P+E
ソケット
600
表面実装
黒
IP65
メス
ストレート
(CSA)4→6mm
2
IDC
(Min)-25、(Max)+80
Han Power S
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48271905
09120084802
25
2 x 8+E
ソケット
600
表面実装
黒
IP65
メス
ストレート
(CSA)2.5→4mm
2
IDC
(Min)-25、(Max)+80
Han Power S
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください