曜日別特売
09120084806 Harting 電源コネクタ (産業用コネクタ ), Han Power Sシリーズ,表面実装, ソケット ハーティング 48271869

Harting 電源コネクタ (産業用コネクタ ), Han Power Sシリーズ,表面実装, ソケット09120084806

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
48271869
品番
09120084806
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
定格電流(A)
10
ポール
6P+E
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
600
取付方式
表面実装
色
黒
IP等級
IP65
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
ケーブル
(CSA)4→6mm2
端子種別
IDC
動作温度(℃)
(Min)-25、(Max)+80
シリーズ
Han Power S
仕様
DIN EN61984、DIN EN60664-1. Han-PowerR Sシリアルバス電源コネクタ. Harting Han-PowerR Sシリアルバス電源コネクタは既存の回路内でさらに電源接続を追加する場合に最適です。ケーブルの外部絶縁は、必要な長さだけはがすことができます。芯線は、Han-PowerR Sに挿入して圧着端子で分岐することによって、既存の電力網に簡単かつ効果的に追加することができます。. 6 つのIDC + PE (2.5 → 4 mm 2ワイヤゲージ) 電力供給の中断なし 省スペースの小型設計 HanR Q 8/0インサート内のリード保護アース 標準工具で組み立て 最大500 VのT-機能

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする