ハーティング
Harting 電源コネクタインサート Han A シリーズ メス 10A 600 V 3 A
コンタクト数
3
タイプ
インサート
定格電流(A)
10
シリーズ
Han A
コード
(メーカーサイズコード)3A
定格電圧(V)
600
オス・メス
メス
範囲
Han
端子種別
クイックロック
行数
2
スレッドサイズ
M3
ボディ向き
ストレート
ポール
3+E
シリーズ番号
09200
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48271948
09200032733
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48271957
9200032734
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください