ハーティング
Harting 電源コネクタインサート Han D シリーズ メス 10A 50 V ac、120 V dc
仕様
RU. DIN EN60664-1、DIN EN61984. Han D-Subモジュール. Han D-subアダプタモジュール(D-subインサートなし)には、オスタイプとメスタイプがあります。この製品は、Han Modularシステムの一部です。
タイプ
モジュール
シリーズ
Han D
定格電圧(V)
50ac、120dc
定格電流(A)
10
行数
3
コンタクト数
7
ポール
7P
オス・メス
メス
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48271966
09210073101
1個
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48271975
09210073101
1袋(10個)
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください