ハーティング
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 6 B
タイプ
コネクタインサート
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
Han DD HMC
定格電圧(V)
250
端子種別
圧着
定格電流(A)
10
範囲
Han DD HMC
行数
6
コンタクト数
24
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
スレッドサイズ
M3×10
シリーズ番号
0916
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48271993
09162243001
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください