Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 16 B

Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 16 B - ハーティング
仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数16ポール16Pオス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4827207909330162648
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする