仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサートシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ESコード(メーカーサイズコード)16B行数2コンタクト数16ポール16Pオス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき銀内容量1個