仕様cRUus. Han Q 2/0アキシャルねじインサート. Han Q 2/0アキシャルねじタイプのインサートには、オスとメスがあり、サイズ3Aで高電圧のタイプもあります。 これらのインサートはHan C圧着コンタクトと工具を利用し、指保護機能付きコンタクトを備えています。 インサートあたり2つのコンタクトとアース. 定格電流: 40 A @ 400 V及び40 A @ 830 V (843-0011) ポリカーボネート構造 使用温度範囲: -40 → +125 ℃タイプコネクタインサートシリーズHAN Q定格電圧(V)830端子種別スクリュー定格電流(A)40コンタクト数2オス・メスメスシリーズ番号0912内容量1個