曜日別特売

Harting 電源コネクタフード Han EMC シリーズ

Harting 電源コネクタフード Han EMC シリーズ - ハーティング
仕様Harting Han EMCシリーズサイズ3 Aフード / ハウジング. Han EMC size 3 Aシールド付き金属製フード及びハウジングです。高度なEMC要件を満たすように設計されています。Han Mフード及びハウジングは、頑丈なダイキャスト亜鉛製で、表面は未塗装で導電性があり、連続的シールド接続が可能です。しっかりと接続できるロックレバーを備え、密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。. 特長と利点. 高いEMCシールド能力 頑丈なダイキャスト亜鉛製 しっかりと接続するロックレバー 密閉型のねじを使用したIP67保護 しっかりと接続するロックレバー 各種のケーブルエントリ角度. 製品用途の情報. Han EMCサイズ3 Aフードは、電気、磁気、又は電磁気干渉に対するシールドが必要な産業用途に最適です。タイプフード取付方式ケーブルマウントシリーズHan EMC範囲HanIP等級IP44、IP67ボディ向きトップエントリースレッドサイズM25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4827245619620031445
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする