ハーティング
Harting 電源コネクタフード Han HMC シリーズ メス 16 B
タイプ
コネクタフード
シリーズ
Han HMC
オス・メス
メス
範囲
Han B HMC
端子種別
ケーブル
IP等級
IP65
シリーズ番号
1930
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付方式
スレッドサイズ
ボディ向き
コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48272465
19302160447
ケーブルマウント
M32×1.5
トップエントリー
-
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48272483
19302160547
-
M32×1.5
サイドエントリ
(メーカーサイズコード)16B
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48272499
19302160548
ケーブルマウント
M40×1.5
サイドエントリ
-
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48272508
19302161441
ケーブルマウント
M25×1.5
トップエントリー
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48272474
19302160448
ケーブルマウント
M40×1.5
トップエントリー
-
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください