ハーティング
Harting 電源コネクタフード HAN M シリーズ 10 B
仕様
Han Mシリーズフード. Han Mシリーズフードは、Harting Hanシリーズのコネクタモジュールに属するインサートモジュール、フレーム、バルクヘッドハウジングなどと併用します。これらの製品は、シングルレバーやダブルレバーのタイプがあり、優れた環境保護が必要な用途に適しています。
タイプ
コネクタフード
シリーズ
HAN M
コード
(メーカーサイズコード)10B
IP等級
IP65
ボディ向き
トップエントリー
スレッドサイズ
M32
シリーズ番号
1937
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48272639
19370100427
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください