ハーティング
Harting 電源コネクタフード HAN M シリーズ 24 B
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
シリーズ
コード
IP等級
スレッドサイズ
ボディ向き
シリーズ番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48272736
09370240521
コネクタフード
HAN M
(メーカーサイズコード)24B
IP65
PG29
サイドエントリ
0937
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48272727
09370240421
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください