曜日別特売

Harting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 16A 16 A

Harting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 16A 16 A - ハーティング
仕様Han Ecoコネクタフード. HartingのこのHan Ecoフードは、ケーブルグランドとシングルロックレバーを備えています。産業用途でHan-Ecoコネクタとともに使用するガラス繊維強化ポリアミド製のフードです。. 特長と利点. IP65保護等級 動作温度: -40 ℃ → +125 ℃. このシリーズの内容:. 品番 ; 125-6615 125-6615 : サイズ10Aサイドエントリフード、M25グランド付き 品番 ; 125-6858 125-6858 : サイズ10Aトップエントリフード、M20グランド付き 品番 ; 125-6859 125-6859 : サイズ10Aトップエントリフード、M25グランド付き 品番 ; 125-6871 125-6871 : サイズ16Aサイドエントリフード、M20グランド付き 品番 ; 125-6872 125-6872 : サイズ16Aサイドエントリフード、M25グランド付き 品番 ; 125-6873 125-6873 : サイズ16Aトップエントリフード、M20グランド付き 品番 ; 125-6874 125-6874 : サイズ16Aトップエントリフード、M25グランド付きタイプコネクタフードシリーズHan-Eco定格電流(A)16範囲Han内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディ向き
スレッドサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4827288519461160546ライトアングルM25
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
4827285819461160445ストレートM20
オープン
取扱い終了
返品不可
4827286719461160446ストレートM25
オープン
取扱い終了
返品不可
4827287619461160545ライトアングルM20
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする